エスコ
270-1530mm 打診棒(カボチャ玉)
仕様
先端球径:20mm(異型球)
球材質:スチール
材質
炭素鋼鋳鋼品・ステンレス管
質量(g)
190
本体寸法(mm)
270~1530
アズワン品番
64-7872-24
内容量
1本
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64734907
EA575-53
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください