エスコ
320-2030mm 打診棒(カボチャ玉)
仕様
先端球径:20mm(異型球)
球材質:スチール
材質
炭素鋼鋳鋼品・ステンレス管
質量(g)
220
本体寸法(mm)
330~2020
アズワン品番
64-7872-25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64734916
EA575-54
オープン
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください