エスコ
450g/60x340mm ゴムハンマー(フローリング用)
材質
頭:アメゴム、柄:木
全長(mm)
340
ヘッド径(Φmm)
60
ヘッド長(mm)
105
アズワン品番
64-7872-94
頭質量(g)
450
全質量(g)
530
内容量
1本
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64735354
EA575WB-62
オープン
¥
2,570
¥
2,827
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください