エスコ
670g/70x370mm ゴムハンマー(フローリング用)
材質
頭:アメゴム、柄:木
全長(mm)
370
ヘッド径(Φmm)
70
ヘッド長(mm)
115
アズワン品番
64-7872-95
頭質量(g)
670
全質量(g)
720
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64735363
EA575WB-63
オープン
¥
3,310
¥
3,641
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください