曜日別特売

28mm 先切ハンマー

28mm 先切ハンマー - エスコ28mm 先切ハンマー - エスコ28mm 先切ハンマー - エスコ
仕様ヘッド重量:300g材質炭素工具鋼全長(mm)360ヘッド径(Φmm)30×28ヘッド長(mm)126アズワン品番64-7873-16全質量(g)440内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64735503EA575Y-8
オープン
2,530
2,783(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする