エスコ
24x330mm ブロックハンマー(超硬付)
材質
ヘッド:炭素工具鋼
全長(mm)
330
頭径(Φmm)
27×27
アズワン品番
64-7873-44
頭質量(g)
500
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64735765
EA575YM-28
オープン
¥
15,200
¥
16,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください