エスコ
24x335mm ブロックハンマー(グラス柄)
仕様
ヘッド重量:700g
材質
ヘッド:炭素工具鋼、柄:グラスファイバー
全長(mm)
335
ヘッド径(Φmm)
24×24
ヘッド長(mm)
155
アズワン品番
64-7873-48
全質量(g)
700
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64735808
EA575YN-1
オープン
¥
3,520
¥
3,872
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください