曜日別特売

19x340mm 板金用ハンマー(パイプ柄)

19x340mm 板金用ハンマー(パイプ柄) - エスコ19x340mm 板金用ハンマー(パイプ柄) - エスコ19x340mm 板金用ハンマー(パイプ柄) - エスコ
材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ全長(mm)340ヘッド径(Φmm)19×19ヘッド長(mm)102アズワン品番64-7873-53全質量(g)420内容量1本
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64735853EA575YN-13
オープン
2,800
3,080(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする