エスコ
22x340mm 板金用ハンマー(パイプ柄)
材質
ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ
全長(mm)
340
ヘッド径(Φmm)
22×22
ヘッド長(mm)
113
アズワン品番
64-7873-54
全質量(g)
510
内容量
1本
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64735869
EA575YN-14
オープン
¥
2,940
¥
3,234
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください