エスコ
22x345mm 板金用ハンマー(クロームメッキ)
材質
ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ
全長(mm)
345
ヘッド径(Φmm)
22×22
ヘッド長(mm)
135
アズワン品番
64-7873-55
全質量(g)
560
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64735878
EA575YN-17
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください