エスコ
105x310mm ヘラ(ハガネ)
仕様
腰の硬さ:硬
全長(mm)
310
刃幅(mm)
105
材質(刃)
ハガネ
アズワン品番
64-7873-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64736063
EA579AP-3
オープン
¥
4,530
¥
4,983
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください