エスコ
105x310mm ヘラ(ステンレス製)
仕様
腰の硬さ:硬
全長(mm)
310
刃幅(mm)
105
材質(刃)
ステンレス(SUS430/18-0)
アズワン品番
64-7873-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64736097
EA579AP-6
オープン
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください