エスコ
65mm スクレーパー(ステンレス製)
仕様
腰の硬さ:硬
全長(mm)
201
質量(g)
100
刃幅(mm)
65
刃厚(mm)
1.8
刃先形状
へら Y型アール付 直刃タイプ
材質(刃)
SUS-420J2
材質(ハンドル)
ポリプロピレン樹脂
アズワン品番
64-7873-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64736176
EA579BM-5
オープン
¥
870
¥
957
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください