エスコ
24mm ヘラ(ステンレス製/木柄)
材質
刃:ステンレス、柄:白木グリップ
厚さ(mm)
1.2
全長(mm)
250
刃幅(mm)
24
アズワン品番
64-7873-92
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64736237
EA579BN-6
オープン
¥
690
¥
759
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください