エスコ
24mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄)
材質
刃:ステンレス、柄:ABS樹脂
厚さ(mm)
1.2
全長(mm)
283
刃長(mm)
150
刃幅(mm)
24
アズワン品番
64-7873-94
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64736255
EA579BN-12
オープン
¥
730
¥
803
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください