エスコ
28mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄)
材質
刃:ステンレス、柄:ABS樹脂
厚さ(mm)
1.2
全長(mm)
309
刃長(mm)
175
刃幅(mm)
28
アズワン品番
64-7873-95
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64736264
EA579BN-13
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください