エスコ
30mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄)
材質
刃:ステンレス、柄:ABS樹脂
厚さ(mm)
1.2
全長(mm)
383
刃長(mm)
250
刃幅(mm)
30
アズワン品番
64-7873-97
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64736289
EA579BN-15
オープン
¥
1,220
¥
1,342
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください