エスコ
0.35-0.9mm パンチダウンツール(LSA端子用)
端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます
仕様
適合被覆外径:Φ0.7~2.6mm
材質
ポリアミド
全長(mm)
185
質量(g)
60
切断能力(Φmm)
0.35~0.9
適合端子
LSA端子
アズワン品番
64-7874-19
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64736508
EA580WP
オープン
¥
7,480
¥
8,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください