エスコ
Φ25x110mm 鉄道チョーク(赤/4本)
持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。
Φ25mmの極太チョークです。
用途
金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングに
セット内容
赤チョーク×4本、小物ケース
寸法(mm)
ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110
色
赤
アズワン品番
64-7874-43
内容量
1セット(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64736623
EA581EA-2
オープン
¥
840
¥
924
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください