Φ25x110mm 鉄道チョーク(黄/4本)

Φ25x110mm 鉄道チョーク(黄/4本) - エスコΦ25x110mm 鉄道チョーク(黄/4本) - エスコΦ25x110mm 鉄道チョーク(黄/4本) - エスコΦ25x110mm 鉄道チョーク(黄/4本) - エスコ

持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。
Φ25mmの極太チョークです。

用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングにセット内容黄チョーク×4本、小物ケース寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110アズワン品番64-7874-44内容量1セット(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64736639EA581EA-3
オープン
840
924(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする