エスコ
[黄] 極太チョーク
材質
パラフィン、顔料
寸法(mm)
Φ20×110
色
黄
質量(g)
27.5
芯径(mm)
対角約20
溶解温度(℃)
60
アズワン品番
64-7874-62
入数
1本
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64736815
EA581F-4
オープン
¥
165
¥
182
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください