エスコ
300x24T ミニハクソー
ブレードはねじ固定式で簡単に刃長を調節できます
材質
フレーム:アルミニウム
寸法(mm)
320(L)×55(H)
質量(g)
172
刃長(mm)
300
アズワン品番
64-7874-71
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64736876
EA582EC-10
オープン
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください