エスコ
#2x194mm [ドライバー型]エキストラクター
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
194
軸長(mm)
73(装着時)
柄径(Φmm)
38
適合ねじ
ドライバーNo.2が対応するネジ
アズワン品番
64-7874-75
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64736919
EA584AG-21
オープン
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください