エスコ
200x24mm 細工小刀
材質
柄:木、サヤ:ナイロン製サック
全長(mm)
200
質量(g)
70
刃長(mm)
90
刃厚(mm)
3
アズワン品番
64-7874-94
内容量
1本
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64737025
EA588FD-6
オープン
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください