曜日別特売

220x16mm 細工小刀

220x16mm 細工小刀 - エスコ220x16mm 細工小刀 - エスコ
材質柄:木、サヤ:ナイロン製サック全長(mm)220質量(g)70刃長(mm)105アズワン品番64-7874-95内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64737034EA588FD-7
オープン
3,890
4,279(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする