エスコ
8本組 彫刻刃セット
材質
刃:安来鋼、柄:朴
全長(mm)
212
刃幅(mm)
丸:3・4.5・6・9・12、キワ:12、カマクラ曲:12、三角:3
アズワン品番
64-7874-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64737174
EA588M-2
オープン
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください