曜日別特売

15本組 彫刻刃セット

15本組 彫刻刃セット - エスコ15本組 彫刻刃セット - エスコ15本組 彫刻刃セット - エスコ15本組 彫刻刃セット - エスコ15本組 彫刻刃セット - エスコ15本組 彫刻刃セット - エスコ
材質刃:安来鋼、柄:朴全長(mm)212刃幅(mm)丸:3・6・9・12、浅丸:6・9・12、平:6・9、キワ:3・6・12、三角:3・6、カマクラ曲:12アズワン品番64-7874-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64737183EA588M-3
オープン
34,900
38,390(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする