曜日別特売

1.5mm 彫刻刀(安来鋼/丸曲型)

1.5mm 彫刻刀(安来鋼/丸曲型) - エスコ1.5mm 彫刻刀(安来鋼/丸曲型) - エスコ1.5mm 彫刻刀(安来鋼/丸曲型) - エスコ
(1件のレビュー)
材質刃:安来鋼、柄:朴形状丸曲型全長(mm)212刃幅(mm)1.5アズワン品番64-7875-18内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64737366EA588MB-1.5
オープン
2,640
2,904(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: 彫刻用
飲食業

植物の彫刻をしていますが、細かい部分の作業用に買ってみました。これまであんなに苦労していたのが嘘みたいに、楽に作業できるようになりました。買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする