エスコ
1.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型左)
材質
刃:安来鋼、柄:朴
形状
ナギナタ曲型左
全長(mm)
212
刃幅(mm)
1
アズワン品番
64-7877-30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64739439
EA588MR-1
オープン
¥
3,670
¥
4,037
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください