曜日別特売

13.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型左)

13.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型左) - エスコ13.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型左) - エスコ13.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型左) - エスコ
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型左全長(mm)212刃幅(mm)13.5アズワン品番64-7877-40内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64739536EA588MR-13.5
オープン
2,750
3,025(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする