エスコ
1.0mm 彫刻刃(安来鋼/三角曲型)
材質
刃:安来鋼、柄:朴
形状
三角曲型
全長(mm)
212
刃幅(mm)
1
刃先角度(°)
60
アズワン品番
64-7877-66
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64739798
EA588MV-1
オープン
¥
3,810
¥
4,191
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください