エスコ
6.0mm 彫刻刃(キワ型/パワーグリップ)
材質
刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状
キワ型
全長(mm)
140
刃幅(mm)
6
アズワン品番
64-7878-02
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64740148
EA588NB-6
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください