エスコ
1.5mm 彫刻刃(平型/パワーグリップ)
材質
刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状
平型
全長(mm)
140
刃幅(mm)
1.5
アズワン品番
64-7878-05
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64740175
EA588NC-1.5
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください