エスコ
1.0mm 彫刻刃(三角型/パワーグリップ)
材質
刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状
三角型
全長(mm)
143
刃幅(mm)
1
アズワン品番
64-7878-11
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64740236
EA588ND-1
オープン
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください