曜日別特売

3.0mm 彫刻刃(三角型/パワーグリップ)

3.0mm 彫刻刃(三角型/パワーグリップ) - エスコ3.0mm 彫刻刃(三角型/パワーグリップ) - エスコ3.0mm 彫刻刃(三角型/パワーグリップ) - エスコ
(2件のレビュー)
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ形状三角型全長(mm)143刃幅(mm)3アズワン品番64-7878-13内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64740254EA588ND-3
オープン
780
858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 床補修の下地処理に

グリップの形状で力が入れやすく切れ味もいいので満足しています。
切れ味が落ちたら交換しているのでもう少し安価だと嬉しいですが

対象商品 : 64740254
2025-05-21
用途: 塗装や補修作業時の面だし。
リペアデザインネットワーク建設業・工事業

手にフィットして、扱いやすい、
できれば、もう少し安価で、刃こぼれしやすいので、強度をつよくするか、専用の砥石を、セットで、あれば、いいと、思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする