エスコ
110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(25枚/ケース付)
付属品
クリップ付替刃ケース
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
特専黒刃(大)
アズワン品番
64-7878-23
入数
25枚
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64740367
EA589CA-25B
オープン
¥
830
¥
913
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください