エスコ
143mm シートカッター(フックブレード)
レバーを押込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと刃が収納されます
材質
アルミニウム
寸法(mm)
143×16×36
質量(g)
72.5
刃長(mm)
51
刃幅(mm)
19
刃厚(mm)
0.63
刃先形状
フック型
切断深さ(mm)
10
材質(刃)
スチール
アズワン品番
64-7876-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64740464
EA589CS-11
オープン
¥
3,670
¥
4,037
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください