曜日別特売

75mm シートカッター(金属探知反応/使い切り)

75mm シートカッター(金属探知反応/使い切り) - エスコ75mm シートカッター(金属探知反応/使い切り) - エスコ75mm シートカッター(金属探知反応/使い切り) - エスコ75mm シートカッター(金属探知反応/使い切り) - エスコ75mm シートカッター(金属探知反応/使い切り) - エスコ
(2件のレビュー)

金属探知プラスチック使用。

用途使い捨てシートカッター材質刃:ステンレス、本体:金属探知プラスチック全長(mm)75質量(g)9.4刃長(mm)28切断能力(mm)(シート厚)3刃幅(mm)7刃厚(mm)0.27アズワン品番64-7878-33内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64740473EA589CS-35A
オープン
690
759(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 板金塗装の養生で良く使用してます。
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで似たタイプの使い切りシートカッターを使ってみましたが、このタイプが今のところ持ちがよく割と切れ味がいいと思います。
他の商品と比較してそんなに差があるわけではありませんが、自分的にはこれが使いやすいほうですね。

対象商品 : 64740473
2022-05-05
用途: テープの切断(カット)
セルトプラスト ジャパン自動車・二輪車・自転車関連業

ガイドの長さと刃の角度が上手く設計されている。テープを奥まで持ってくるのも非常にスムーズで、テープの切れ方も心地よい快適さ。作業性抜群。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする