曜日別特売

143mm カッターナイフ(セーフティー・金属探知反応

143mm カッターナイフ(セーフティー・金属探知反応 - エスコ143mm カッターナイフ(セーフティー・金属探知反応 - エスコ143mm カッターナイフ(セーフティー・金属探知反応 - エスコ143mm カッターナイフ(セーフティー・金属探知反応 - エスコ143mm カッターナイフ(セーフティー・金属探知反応 - エスコ143mm カッターナイフ(セーフティー・金属探知反応 - エスコ143mm カッターナイフ(セーフティー・金属探知反応 - エスコ143mm カッターナイフ(セーフティー・金属探知反応 - エスコ

アルミボディで金属探知可能なプラスチックでできています

刃幅(mm)19材質本体:アルミニウム 刃:ステンレス全長(mm)143質量(g)84.5刃長(mm)60刃厚(mm)0.6アズワン品番64-7878-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64740516EA589CT-1819
オープン
4,310
4,741(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする