エスコ
60mm 革すき(ステンレス製/ハンマーヘッド付)
材質
ステンレス
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
190
刃幅(mm)
60
アズワン品番
64-7878-70
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64740744
EA589LE-28
オープン
¥
890
¥
799
アウトレット
¥
879
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください