エスコ
3mmx10m/4.5mmx30m フィッシュテープ
仕様
テープサイズ:Φ3mm×5m、Φ4.5mm×10m、(2本組)
リードヘッド径:先端:Φ4.5mm、末端:Φ6.0mm
材質
ガイドワイヤー:ステンレス、テープ:ポリエステル
質量(g)
254
アズワン品番
64-7879-94
使用荷重(N)
686(70kgf)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64741173
EA597BH-27
オープン
¥
6,130
¥
6,743
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください