曜日別特売

240-1200mm ケーブルフック棒

240-1200mm ケーブルフック棒 - エスコ
材質ステンレス質量(g)90フック口開き(mm)15収納時寸法(mm)240アズワン品番64-7880-08伸長(mm)1200(8段)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64741189EA597G-82
オープン
4,810
5,291(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする