エスコ
350~1550mm 非常灯点検フック棒(伸縮式)
材質
フック部:鉄、シャフト部:ステンレス、グリップ:ゴム
長さ(mm)
300~1550
質量(g)
160
アズワン品番
64-7880-12
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64741198
EA598ED-2
オープン
¥
6,700
¥
7,370
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください