エスコ
240mmx2T レシプロソーブレード(レンガ用)
用途
レンガ
材質
タングステンカーバイト
全長(mm)
240
山数
2
刃厚(mm)
1.5
アズワン品番
64-7880-19
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64741268
EA599DF-1
オープン
¥
3,160
¥
3,476
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください