エスコ
16x18mm/312mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
材質
クロムバナジウム鋼
寸法(mm)
L:312、D:41、d1:22.5、d2:25、T:18、L1:16、L2:16
質量(g)
440
アズワン品番
64-7880-32
保持トルク(N・m)
16mm:274.6、18mm:328.5
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64741374
EA602AJ-9.5
オープン
¥
5,950
¥
6,545
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください