エスコ
22mm 電ドルソケット(ショート)
全長(mm)
77
質量(g)
80
対辺(mm)
22
外径(Φmm)
28.2
六角軸シャンク径
1/4"
アズワン品番
64-7881-71
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64742388
EA612AB-122
オープン
¥
1,650
¥
1,815
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください