エスコ
17x300mm 電ドルソケット(ロング)
仕様
開口深さ:17mm
全長(mm)
300
質量(g)
154
対辺(mm)
17
外径(Φmm)
22.5
差込角(inch)
1/4"
アズワン品番
64-7882-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64742677
EA612AR-117
オープン
¥
4,740
¥
5,214
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください