エスコ
19x300mm 電ドルソケット(ロング)
仕様
開口深さ:17mm
全長(mm)
300
質量(g)
204
対辺(mm)
19
外径(Φmm)
24.8
差込角(inch)
1/4"
アズワン品番
64-7882-16
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64742686
EA612AR-119
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください