エスコ
コントロールキャビネットキー
可動式ボディで角度をつけることができます
仕様
かぎ型:3~5mm
三角:7・8・9mm
全長(mm)
62
質量(g)
107
四角(mm)
6・7・8
アズワン品番
64-7882-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64742957
EA613AJ-32
オープン
¥
4,320
¥
4,752
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください