曜日別特売

17mm 打撃めがねレンチ

17mm 打撃めがねレンチ - エスコ17mm 打撃めがねレンチ - エスコ
(1件のレビュー)

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります

材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)13寸法(mm)17全長(mm)145質量(g)200アズワン品番64-7882-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64742966EA613GK-17
オープン
850
935(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64742966
2022-01-30
用途: 自動車修理
有限会社魚利

このサイズは中々見つからないのですがここならお手頃価格です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする